AIR VEST 空調ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM ブラック×ブラック 注文コード65326459 品番AD-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

涼しいダウンベスト。膨らみすぎない構造で、作業性の向上、狭い場所での作業にも対応可能。

用途夏場の熱中症対策が必要な屋外、屋内での作業時。 セット内容ベスト単品のみ ブラック×ブラック サイズM 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46.5 着丈(cm)65
注意
※ご使用前にファン・バッテリーの取り扱い説明書をよく読み、正しく安全にご使用頂きますよう宜しくお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする