日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の 空調・水冷ウェア
日光物産(NIKKO)の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
AIR VEST 空調ベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
色
ブラック×ブラック
注文コード
65326468
品番
AD-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
涼しいダウンベスト。膨らみすぎない構造で、作業性の向上、狭い場所での作業にも対応可能。
用途
夏場の熱中症対策が必要な屋外、屋内での作業時。
セット内容
ベスト単品のみ
色
ブラック×ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
67
注意
※ご使用前にファン・バッテリーの取り扱い説明書をよく読み、正しく安全にご使用頂きますよう宜しくお願い致します。