スミス(SMITH LTD.)
スミス(SMITH LTD.)の 釣具
スミス(SMITH LTD.)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
クロスロックベアリングスイベル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個×1パック)
全長(mm)
30
注文コード
65326478
品番
#2
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サイズ(#):2
全長(mm)
30
荷重(kg)
23
入数(個)
2
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。