日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の 空調・水冷ウェア
日光物産(NIKKO)の 半袖・ベスト 空調ウェア・服
AIR VEST 空調ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
65326486
品番
AD-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
涼しいダウンベスト。膨らみすぎない構造で、作業性の向上、狭い場所での作業にも対応可能。
用途
夏場の熱中症対策が必要な屋外、屋内での作業時。
セット内容
ベスト単品のみ
色
ブラック×ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
51.5
着丈(cm)
72
注意
※ご使用前にファン・バッテリーの取り扱い説明書をよく読み、正しく安全にご使用頂きますよう宜しくお願い致します。