STK-B110W ZA FREE パブリックモデル リモコンタイプ さつき 65327089

※本体

STK-B110W ZA FREE パブリックモデル リモコンタイプ さつき 65327089
STK-B110W ZA FREE パブリックモデル リモコンタイプ さつき 65327089
STK-B110W ZA FREE パブリックモデル リモコンタイプ さつき 65327089
STK-B110W ZA FREE パブリックモデル リモコンタイプ さつき 65327089

ZA FREE パブリックモデル リモコンタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード65327089品番STK-B110W
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

温水や便座の温度変更、節電モードのON/OFFは、管理者のみ設定が可能
便座についても、取り外しボタンに、いたずら防止カバー付き
金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい

用途
貯湯式
付属品標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具形状前丸質量(kg)製品本体 約4.2使用温度範囲(℃)3~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×540×140電源コード(m)1.2機能リモコン・温水洗浄・暖房便座・脱臭最大消費電力(W)1070(本体1010/便座60)RoHS指令(10物質対応)対応最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
注意
※取付可能な便器の寸法をご確認ください。
※一体型便器、タンクレス便器といった便器から便座が取り外しできないものは、取り付けが行えません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする