用途一般家庭用(介護用)
付属品補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具
形状前丸
質量(kg)製品本体 約4.4/補高便座 約1.0
使用温度範囲(℃)3〜40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×549×146
電源コード(m)1.2
機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音・ふた付き
最大消費電力(W)655(本体595/便座60)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)140
最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)〜0.753(静止時)