日研工作所
日研工作所の ツーリング
日研工作所の プルスタッドボルト
センタースルー式プルスタッド
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
BT50
規格
MAS2型
角度θ(°)
-
注文コード
65327134
品番
PS-M23
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,820
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・規格・角度θ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
規格
MAS2型
角度θ(°)
-
テーパー
BT50
仕様
BT50 MAS-UPS-6
適合
牧野フライス製作所
タイプ
P21 Oリング付
寸法d3(Φmm)
6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。