新日軽(LIXIL)
新日軽(LIXIL)の 建具金物
新日軽(LIXIL)の ドア・扉金物
新日軽(LIXIL)の ドアクローザー
内付けドアクローザセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65329733
品番
83XACHK1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,838
販売価格(税別)
¥
12,580
バスケットに入れる
用途
採風勝手口ドア・勝手口ドア用ドアクローザ
適合
アリッツエアパス・TH_エスパシオ06改
セット内容
ドアクローザ:1個、ドアクローザスペーサー(ブラウン系):1個
色
グレー系