3/22より値下げ!現場を応援

ドアクローザー(ストップなし)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65330083 品番C8DC1035
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥16,258
販売価格(税別) 値下げ
14,780
用途玄関ドア用ドアクローザ 適合コンポーレ1800 セット内容本体:1個、アーム:1個、リンク:1個、ブラケット:1個、取付板:1個、ピニオンキャップ:1個、+丸皿小ねじ:2個、+タッピンねじ丸皿(3種):各1個、+タッピンねじ丸皿(1種):4個 こはく

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする