新日軽(LIXIL)
新日軽(LIXIL)の 建具金物
新日軽(LIXIL)の ドア・扉金物
新日軽(LIXIL)の ドアクローザー
ドアクローザー(ストップ付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65330318
品番
A8DC1126
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
色
シルバー
セット内容
本体・アーム・リンク・ブラケット・取付板・キャップ:各1、+M5x16丸皿ねじ・丸皿小ねじ・+Φ5x25丸皿タッピン・+M5x14皿小ねじ:各4、+M5x12丸皿小ねじ・六角ボルト:各2、シール:1
適合
フェイス
用途
断熱玄関ドア用ドアクローザ