ドアクローザー(ストップ付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65330354 品番 S8DC1126
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
ブラック系 セット内容本体・アーム・リンク・ブラケット・取付板・キャップ:各1、+M5x16丸皿ねじ・丸皿小ねじ・+Φ5x25丸皿タッピン・+M5x14皿小ねじ:各4、+M5x12丸皿小ねじ・六角ボルト:各2、シール:1 適合フェイス 用途断熱玄関ドア用ドアクローザ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする