ドアクローザー(ストップ付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 65330424 品番 E8DC153
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥14,168
販売価格(税別)
12,880
用途アパート用玄関ドア・勝手口ドア用ドアクローザ 適合パレル・エアパス3型・エアパス5型・エアパス6型・エルコンポーレ3型 セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x50皿(2)、5.8x57皿木(2)、M5x16皿(3)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1) ステンカラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする