TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の 引戸金具・折戸金具
TOSTEM(LIXIL)の ピボット
ピボット R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65331255
品番
AZWS102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
横すべり出し窓用ピボット
適合
太陽バラエティー
セット内容
ピボット・ピボットシュー・スプリング:各1個(R)※【別途手配】ピボットライナー(AZWS104):2個、取付用ねじM4x10(BI120):2本
色
素材色