TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の ドア・扉金物
TOSTEM(LIXIL)の ドアクローザー
ドアクローザ(20・23用)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65331736
品番
DAEZ001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
玄関ドア用ドアクローザ
適合
ポルト
セット内容
本体、アーム、リンク、ブラケット、取付板、スパナ、キャップ各1、六角ボルトM5x0.8L=12:2本、丸皿小ねじ(P=0.8)M5x16:4本、M5x20:4本、M5x12:2本、ラベル:1、取説:1
色
ホワイト