展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200DP 部品 アクセサリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
365452220,CUTTER 30PCS(16)
注文コード
65332769
品番
365452220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,400
この商品は
備考
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200DP 部品 アクセサリー
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:アクセサリー
適合本体
RC6200DP
備考
365452220,CUTTER 30PCS(16)
部品名称
SAW CHAIN
展開図部品No.
11
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65332769
365452220
65304717
365452220
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 アクセサリー
ゼノア
1個
¥
35,980
税込
¥
39,578
同じ部品番号365452220です。