両取っ手付き踏み台

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)ステップ:約180 ダークブラウン 注文コード65334204 品番YM-740DH(DBR)
参考基準価格(税別)¥11,980 販売価格(税込) ¥13,068
販売価格(税別)
11,880
この商品は高さ・色など3種類から選べます 他の種類を見る

玄関はもちろん、縁側、ベランダ等の段差を解消できる左右のステップに取っ手が付いた両取っ手付き踏み台。
軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く、耐久性に優れているからお手入れも簡単。
日光等で熱くなりやすい取っ手部にはカバーを標準装備。カバーはネジを外せば取り外してお手入れも可能。
腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様にも最適。
脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。

天板高さ(m)0.32 質量(kg)5 最大使用荷重(kg)80 踏ざん踏面幅(mm)265 ダークブラウン 高さ(mm)ステップ:約180 寸法(幅W×奥行D)(mm)踏み台部:740×265 用途踏み台、段差解消、セーフティステップとして。手すり付きなので年配の方やお子様にも。 材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装 段数2 全高(mm)1180 耐荷重(kg)80 設置寸法・奥行(mm)530 設置寸法・幅(mm)815 下段高さ(mm)約165 上段高さ(mm)約320 天板寸法・幅(mm)646 天板寸法・奥行(mm)265
取扱説明書:(1MB)
注意
※木製下地壁に本製品を固定する固定金具、ネジ、アンカーは付属しています。
※コンクリート壁の場合は別途コンクリート用アンカーをご購入ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
手すり付き
特定非営利活動法人 東風の里 様

通路の段差に
気づかずに落ちそうになる人が多いので
予防に

対象商品:
65334213
2022-03-22
用途:
段差のある外部との出入り
その他業種

写真を見たとき、手すりの強度が心配だったのですが、思っていたより頑丈でしっかりとしていて、安心して使えます。
また固定の金具も付属していて必要に応じて固定できるのでその点もよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする