天板高さ(m)0.32
質量(kg)5
最大使用荷重(kg)80
踏ざん踏面幅(mm)265
色グレー
高さ(mm)(ステップ)1段目:約165、2段目:320
寸法(幅W×奥行D)(mm)踏み台部:645×265
用途踏み台、段差解消、セーフティステップとして。手すり付きなので年配の方やお子様にも。
材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装
段数2
全高(mm)1180
耐荷重(kg)80
設置寸法・奥行(mm)530
設置寸法・幅(mm)815
下段高さ(mm)約165
上段高さ(mm)約320
天板寸法・幅(mm)646
天板寸法・奥行(mm)265