ノーブランド
ノーブランドの コンテナー/備品
ノーブランドの その他備品
船用ウェッジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
250
注文コード
65334308
品番
250L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
船舶用機関部装備品に定められる鋼製ウェッジです
用途
重量物の隙間調整にウェッジを差し込み使用します
材質
鉄(SS400材)
幅(mm)
40
厚さ(mm)
25
全長(mm)
250
仕上
ショットブラスト打
注意
※先端が尖っていますのでご注意を