バイク用ライジングアルファPro H4 Hi/Lo

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65334318 品番SLRPBH4060
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
ホワイト 消費電力(W)24 定格電圧(V)DC12専用 色温度(K)6000 冷却装置流体軸受ファン 明るさ(Lm)2500
注意
※保証期間:3年保証。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする