SPHERELIGHT(スフィアライト)
SPHERELIGHT(スフィアライト)の 電装
SPHERELIGHT(スフィアライト)の 電球・ハロゲンバルブ・HID
SPHERELIGHT(スフィアライト)の 交換用電球
バイク用ライジングアルファPro H4 Hi/Lo
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65334327
品番
SLRPBH4045
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
色
サンライト
消費電力(W)
24
定格電圧(V)
DC12専用
色温度(K)
4500
冷却装置
流体軸受ファン
明るさ(Lm)
2500
注意
※保証期間:3年保証。