HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断
HiKOKI(旧:日立工機)の 切断砥石
HiKOKI(旧:日立工機)の 金属用
切断砥石(コストパフォーマンス重視タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
65334467
品番
0037-8793
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
コスパ抜群!エントリーモデル
鉄・ステンレスなど金属の切断に幅広く対応
両面補強
厚さ1.0mm
用途
鉄・ステンレスなどの切断
種別
両面補強
粒度
54
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
105
砥粒
WA
結合剤
BF
適合材
鉄・ステンレスなど
結合度
R
最高使用周速度(m/s)
80
注意
※切断砥石を使用する際は、専用のホイルガード、ホイルナットを使用してください。
※砥石の側面を使用しないでください。
※落下等の衝撃を与えた砥石、外観検査で異常があった砥石は使用しないでください。
※砥石の穴径が機械に適合しない場合は無理に押し込んだり、穴径の改修をしないでください。