展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3850 部品 エンジン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
T210015311
注文コード
65334537
品番
T210015311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥260
この商品は
備考
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3850 部品 エンジン
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:エンジン
適合本体
GZ3850
備考
T210015311
部品名称
ステー
展開図部品No.
59
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65334537
T210015311
64474070
T210015311
ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 エンジン
ゼノア
1個
¥
259
税込
¥
285
同じ部品番号T210015311です。