展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3850 部品 Handle and covers
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
335053410,M8-H13F
注文コード
65334598
品番
335053410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥270
この商品は
備考
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3850 部品 Handle and covers
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:Handle and covers
適合本体
GZ3850
備考
335053410,M8-H13F
部品名称
ナット
展開図部品No.
79
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65334598
335053410
62636545
335053410
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 チェンブレーキ
ゼノア
1個
¥
269
税込
¥
296
同じ部品番号335053410です。