展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3850 部品 Tools and accessories
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
338191510,4.0
注文コード
65334607
品番
338191510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥530
この商品は
備考
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3850 部品 Tools and accessories
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:Tools and accessories
適合本体
GZ3850
備考
338191510,4.0
部品名称
ファイル
展開図部品No.
7
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65334607
338191510
62633018
338191510
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 TOOLS AND ACCESSORIES
ゼノア
1個
¥
529
税込
¥
582
同じ部品番号338191510です。