展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3850 部品 エンジン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
8488C41200
注文コード
65334808
品番
8488C41200
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
備考
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3850 部品 エンジン
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:エンジン
適合本体
GZ3850
備考
8488C41200
部品名称
ピストンリング
展開図部品No.
31
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい