展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3850 部品 エンジン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
T210041410
注文コード
65334826
品番
T210041410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
備考
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3850 部品 エンジン
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:エンジン
適合本体
GZ3850
備考
T210041410
部品名称
ベアリング
展開図部品No.
34
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65334826
T210041410
64482427
T210041410
ゼノア エンジンチェーンソー GZ330 部品 エンジン
ゼノア
1個
¥
799
税込
¥
879
同じ部品番号T210041410です。