展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3850 部品 Tools and accessories
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
295052112,14HL-050G
注文コード
65335070
品番
295052112
参考基準価格(税別)
¥15,050
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
備考
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3850 部品 Tools and accessories
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:Tools and accessories
適合本体
GZ3850
備考
295052112,14HL-050G
部品名称
バー
展開図部品No.
3
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい