低温調理器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65335349 品番TC-2000
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

調理時間と温度を設定するだけの簡単操作です。
電動ポンプによるパワフル循環機能で水温を一定に保ちます。
調理が終了するとブザーでお知らせします。
IPX7級準拠の防水仕様です。コントロールパネルに水がかかっても大丈夫。
厨房でも安心してご使用できます。
ハイパワーAC-200V単相で大容量60リットルまで対応。
※本機の使用には単相200Vの電源コンセントが必要です。

材質本体カバー:ステンレス、固定ハンドル:ABS樹脂、本体:ステンレス、ヒーター:シーズヒーター 定格AC200V(50/60Hz)/2000W コード長さ(m)有効:1.7 本体質量(kg)約3.0(電源コード含む) 温度制御方式デジタルPID制御 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×142×328 温度設定範囲(℃)室温:+5〜95(0.1単位) 安全機能最低・最高水位感知、温度過昇防止(温度ヒューズ) 時間設定範囲:5分〜99時間59分(1分単位)
注意
※切断する材料によっては臭気・煙が発生します。換気を十分に行ってください。
※カッター刃や電極棒に、直接手で触れたり、燃えやすい物の近くで作業しないでください。
※カッター刃は専用以外取り付けないでください。
※材料切断直後の切断面に触れないでください。
※100V以外で使用しないでください。
※切断スピードは、材料の材質やロープ径により異なります。必ずテストしてか ら使用してください。
※麻、木綿、ゴム等材質により切断出来ないものもあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする