アサヒ興洋
アサヒ興洋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アサヒ興洋の グラス・食器・カトラリー
アサヒ興洋の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
WAYOWANまる 中
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65335394
品番
AZ16-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
曲線は柔らかにそしてしっかり手になじみます家庭用食器洗浄機、電子レンジ対応
材質
素地の材質/PET樹脂 表面塗装/ウレタン塗装
色
朱
質量(g)
118
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×110×64
使用上の注意
たわし磨き粉は使用不可