タケヤ スリムジャグ2

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65336268 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

冷蔵庫ドアポケットに入るスリムなピッチャー。
冷蔵庫の棚に横置きも可能。
広口でお手入れ簡単。
熱湯OK。

材質本体/AS樹脂 フタ・スリーブ/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム グレー 質量(g)308 容量(L)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.2×10×26.5 使用上の注意電子レンジ・食洗機ではご使用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65336259
2023-06-27
用途:
夏の暑い時期のお茶ストック入れ
その他業種

メーカーに問い合わせたところ、BPAフリーの素材で作っておられるとのことでありがたく使わせていただいています。熱湯を入れてもOKなのが便利です。冷蔵庫のドアポケットにもきちんと収まるサイズ感なので使いやすいです。違う色味も欲しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする