MAGIQ(東京堂)
MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品
MAGIQ(東京堂)の 観葉植物
MAGIQ(東京堂)の 造花・フェイクグリーン
マグノリアセシリア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65343049
品番
FM003340-048
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
色
クリームピンク
分類
マグノリア 木蓮
花径(cm)
10〜12
長さ(cm)
87
材質
ポリエステル
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。