MAGIQ(東京堂)
ミルハイドレンジアブッシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グリーンパープル
グリーンパープル
グリーンブラウン
ブルー
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65343286
品番
FM003694-024
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
色
グリーンパープル
寸法(cm)
花房径:15×L52×W30
材質
ポリエステル
分類
あじさい ハイドレンジア
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。