FW093444-001 ローランドファレノプシス MAGIQ(東京堂) 65347669

FW093444-001 ローランドファレノプシス MAGIQ(東京堂) 65347669
FW093444-001 ローランドファレノプシス MAGIQ(東京堂) 65347669
FW093444-001 ローランドファレノプシス MAGIQ(東京堂) 65347669
FW093444-001 ローランドファレノプシス MAGIQ(東京堂) 65347669

ローランドファレノプシス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
65347669
品番
FW093444-001
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
ホワイト
長さ(cm)
60
分類
胡蝶蘭 ファレノ
花径(cm)
8
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする