「※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」

D-MH1BNC アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ Series SMC 65347995 D-MH1BNC アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ Series SMC 65347995

アナログオートスイッチ/デジタル表示設定器 D-MH1□ Series

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●定格範囲(mV):1000〜5000●表示/設定最初単位(mV):2●表示/設定範囲(mV):800〜5200●製品カテゴリ:表示設定器 NPN2出力 注文コード65347995 品番D-MH1BNC
参考基準価格(税別)¥9,080 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は仕様・リード線など52種類から選べます 他の種類を見る

1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能
スイッチの取付・設定の工数削減
エアチャックボディ端面からの出っ張りがなし
ツール(アタッチメント)の摩耗の見える化。生産性向上

仕様●定格範囲(mV):1000〜5000●表示/設定最初単位(mV):2●表示/設定範囲(mV):800〜5200●製品カテゴリ:表示設定器 NPN2出力 オプション(オプション1)リー線なし、(オプション2)なし、(オプション3)センサ接続用コネクタ 適合センサD-MH1AD(V) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする