MAGIQ(東京堂)
MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品
MAGIQ(東京堂)の 観葉植物
MAGIQ(東京堂)の 造花・フェイクグリーン
オリヅルランブッシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65348134
品番
FG000414
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
塩化ビニール
色
グリーン
分類
パームリーフ トロピカルリーフ
寸法(cm)
葉:L38×W43
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。