商品説明

MGPKAL16-10P-M9PV ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  ボールブッシュ MGPKL SMC 65348564 MGPKAL16-10P-M9PV ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  ボールブッシュ MGPKL SMC 65348564 MGPKAL16-10P-M9PV ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  ボールブッシュ MGPKL SMC 65348564

ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ ボールブッシュ MGPKL

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 チューブ内径(Φmm)16 注文コード65348564 品番MGPKAL16-10P-M9PV
参考基準価格(税別)¥28,160 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はストローク・チューブ内径など5268種類から選べます 他の種類を見る

・容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
・質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
・高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
・ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加

用途空気 ストローク(mm)10 クッション両側ラバークッション 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動式 使用流体空気 材質(プレート)アルミニウム合金 チューブ内径(Φmm)16 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.12 給油不要(無給油) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ボールブッシュ オートスイッチ個数2 ポートねじの種類M5x0.8 オートスイッチ追記号M9PV 配管ポート位置上面配管
関連資料:カタログ(2.96MB) 取扱説明書:取扱い説明所(1.78MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする