MAGIQ(東京堂)
MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品
MAGIQ(東京堂)の 観葉植物
MAGIQ(東京堂)の 造花・フェイクグリーン
チェスターユーカリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65349245
品番
FG002944-017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
色
パープルグリーン
分類
ユーカリ
寸法(cm)
葉:L5〜5.5×L80
材質
ポリエステル
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。