東京堂
東京堂の 袋・ラッピング用品
東京堂の 箱/ギフトボックス
東京堂の かぶせ箱
ニューブランシェ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
S
注文コード
65354057
品番
GF001391
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジ、ギフトとして。
材質
紙
サイズ
S
分類
花器 ベース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
53×8×7.3
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。