SEVA(東京堂)
SEVA(東京堂)の プランター・鉢
SEVA(東京堂)の 花瓶
エレナピッチャーL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65355213
品番
GW000633
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
東京堂オリジナルのフラワーベース。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
陶器
分類
花器 ベース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.5×12.5×18.5
寸法(幅W×奥行D)(cm)
口径:10×8.5
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。