東京堂
東京堂の 店舗運営用品
東京堂の 観葉植物
東京堂の 造花・フェイクグリーン
ピュアオーキッド 7本立
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1鉢
注文コード
65355773
品番
ZV006200-050
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
完成品アレンジメント。空気中の嫌な臭いの原因となるアンモニアやホルムアルデヒド等の有機物を、太陽や室内照明(蛍光灯、LED照明)の光を当てることによる触媒作用で分解、除去します。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
材質
プラスチック
色
ラベンダー
幅(cm)
60
分類
光触媒加工
高さ(cm)
75
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:22×19
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません