MAGIQ(東京堂)
MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品
MAGIQ(東京堂)の 観葉植物
MAGIQ(東京堂)の 造花・フェイクグリーン
ストロベリーピック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(3本)
注文コード
65356087
品番
FM005939
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
発泡スチロール、ポリエチレン製、葉:ポリエステル製
色
レッド
分類
実もの 果物 野菜 パン
寸法(cm)
実:L3〜3.5×L27
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。