七夕でんぐり 10個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 色(柄)メロン 注文コード65358677 品番46-8771
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品はなど17種類から選べます 他の種類を見る

お得な業務用10個入り!

寸法(縦×横)(mm)150×150 材質薄葉紙 紙厚(g/m2)19 仕様紐付き 色(柄)メロン
注意
※材料の変動で予告なく色や柄が変わることが御座います。予めご了承下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65358677 46-8771 22338997 46-8246 七夕でんぐり ササガワ 七夕でんぐり ササガワ 1袋(5個) 969 税込1,066 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする