七夕でんぐり 10個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 色(柄)ナス 注文コード65358774 品番46-8781
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品はなど17種類から選べます 他の種類を見る

お得な業務用10個入り!

寸法(縦×横)(mm)173×90 材質薄葉紙 紙厚(g/m2)19 仕様紐付き 色(柄)ナス
注意
※材料の変動で予告なく色や柄が変わることが御座います。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする