ササガワ
ササガワの 看板・POP・掲示用品
ササガワの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ササガワの 夏季
七夕でんぐり 10個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
色(柄)
ミニリンゴ
注文コード
65358783
品番
46-8782
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
お得な業務用10個入り!
寸法(縦×横)(mm)
86×99
材質
薄葉紙
紙厚(g/m
2
)
19
仕様
紐付き
色(柄)
ミニリンゴ
注意
※材料の変動で予告なく色や柄が変わることが御座います。予めご了承下さい。