曜日別特売
BSW2 点字パネル モノタロウ 65359648

 

BSW2 点字パネル モノタロウ 65359648
BSW2 点字パネル モノタロウ 65359648
モノタロウ

点字パネル

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(10枚)
タイプポイント(警告)
内容量1箱(10枚)注文コード65359648品番BSW2
販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

合成ゴム+EVA素材なので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。
位置を見つけやすい黄色タイプです。
取付は接着剤(別売)をご使用ください。

用途屋内用歩行者警告マットとして総厚(mm)約7材質合成ゴム、EVAタイプポイント(警告)寸法(mm)300×300規格JIS T9251-2001
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※保管の際は、直射日光の当たる場所、火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。
※取付は接着剤(別売)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65359648
2023-04-24
用途: 地下鉄のホームのエレベータ廻りの床の張替え
建設業・工事業

接着も容易で、加工も楽であった、納品も翌日着で万里で安心。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする