20Aフルパワーリモコンリレー片切

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成主回路側:片切 注文コード65360348 品番WR6161K
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は接点構成など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●主回路側片切(分電盤用)●不感動電流:28mA以下 定格主回路:AC300V 20A、操作回路:AC24V 0.35A 接点構成主回路側:片切 定格電流(A)(主回路)20、(操作回路)0.35 温度上昇主回路側接点部:65℃以下 補助接点- 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-10〜50 主な用途分電盤用 主回路電圧(V)AC300 強度(主回路側端子)1.5N・m以上、(操作側端子)1.2N・m以上 操作回路電圧(V)AC24 耐電圧(V/min)AC2000(主回路側端子相互間off状態)、AC600(操作側端子と非充電金属部間) 動作電圧(V)範囲:AC18〜30 機械的寿命(万回)30以上(開閉頻度20回/分) 電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする