Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Panasonic(パナソニック)の スイッチ
Panasonic(パナソニック)の リモコンスイッチ・無線スイッチ
2線式リモコンスイッチ4回路横型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65360357
品番
WR6404K
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
定格電流(A)
1.5
定格入力電圧(V)
AC24(リモコンリレー操作専用)
定格出力
リモコンリレー操作専用
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(充電部-非充電金属部間)
使用周囲温度(℃)
-10〜40
接続可能電線(mm
2
)
0.5〜1.25
スイッチ数
4
強度
(端子)0.8N・m以上
耐電圧(V/min)
500(充電部-非充電金属部間)
動作電圧(V)
範囲:AC18〜30
接続可能電線 単線(Φmm)
0.8〜1.4