Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Panasonic(パナソニック)の スイッチ
Panasonic(パナソニック)の リモコンスイッチ・無線スイッチ
フル2線式リモコン年間プログラムタイマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65360865
品番
WRT3540K
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
用途
分電盤用
仕様
ソーラー機能付
種類
フル2線信号出力形
定格入力電圧(V)
AC24
主な用途
分電盤用
伝送方法
割り込み式時分割多重