Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Panasonic(パナソニック)の スイッチ
Panasonic(パナソニック)の リモコンスイッチ・無線スイッチ
フル2線T/U付6Aリレー片切 4回路用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65360899
品番
WRT41249
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
分電盤用
仕様
接点出力:片切
定格
主回路側AC300V6A
定格電流(A)
6
周波数(kHz)
伝送発信:10±1
主な用途
分電盤用
回路数
出力回路数:4回路
伝送方法
割り込み式時分割多重
アドレス設定方式
光アドレス設定式