温度上昇外郭部:10℃以下
周波数(kHz)信号発信:10±1
定格入力電圧(V)信号:±24
消費電流(mA)信号:6
形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)-10〜40
接続可能電線(mm2)0.75〜2(より線)[フル2線信号線側]
配線方式信号:2線無極性
スイッチ数1
伝送方法信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)範囲:±20〜±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)0.65〜1.6(フル2線信号線側)
アドレス設定方式光アドレス設定式
電気的寿命(万回)3以上